| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9145454723 Herst.-Nr.: 61213-354-001-735 EAN/GTIN: 4055955167588 |
| |
|
| | |
| glatte Türen robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · glatte Vollblechtüren, abschließbar mit Zylinderschloss · Schranksockel H 150 mm, beschichtet in Korpusfarbe Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Fachhöhe: | 315 mm | Türen: | RAL 7035 | Korpus: | RAL 7035 | Fachtiefe: | 470 mm | Fachbreite: | 320 mm | Abteilbreite: | 400 mm | Tiefe: | 500 mm | Anzahl Fächer: | 3 x 5 | Höhe: | 1850 mm | Marke: | PAVOY | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 585,68* | € 695,79* | | | | | 79 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 597,49* | € 696,52* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 605,64* | € 706,17* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 608,59* | € 709,19* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 776,70* | € 883,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|