Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1850xB1200xT500mm Anz.Fächer 4x5 RAL 7035 RAL 7035 PAVOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9145454708
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-453-001-735
EAN/GTIN:
     4055955167755
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
glatte Türen robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · glatte Vollblechtüren, abschließbar mit Zylinderschloss · Schranksockel H 150 mm, beschichtet in Korpusfarbe
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Fachhöhe:
315 mm
Türen:
RAL 7035
Korpus:
RAL 7035
Fachtiefe:
470 mm
Fachbreite:
220 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
4 x 5
Höhe:
1850 mm
Marke:
PAVOY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 701,65*
€ 842,86*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,10*
€ 846,70*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,49*
€ 851,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,78*
€ 855,00*
81 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,20*
€ 870,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,70*
€ 1.007,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,05*
€ 1.002,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 842,04*
€ 1.002,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 842,02*
€ 1.002,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,54*
€ 964,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 810,53*
€ 964,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 810,52*
€ 964,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 810,51*
€ 964,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 810,50*
€ 964,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,77*
€ 941,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,10*
€ 887,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.