| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9145453014 Herst.-Nr.: 8061-310-VK002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| stabile Stahl-Vierkantrohr-Konstruktion 30 x 30 mm · Schuhrost und Gestell elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet, schwarzgrau RAL 7021 · Sitzflächen und Rückenlehnen aus Vollkernplatte, HPL, Stärke 13 mm · Dekoroberfläche silbergrau · verstellbare Bodengleiter mit Niveauausgleich von 10 mm · Lieferung vormontiertWeitere technische Eigenschaften:· Sitzhöhe: 401mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | Gestell: | Stahlrohr | Ausstattung: | mit Lehne/Schuhrost | Farbe: | schwarzgrau, RAL 7021 | Ausführung: | freistehend | Material: | mit HPL-Leisten | Tiefe: | 407 mm | Höhe: | 796 mm | Marke: | C+P | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 624,55* | € 723,84* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 622,66* | € 724,52* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 656,59* | € 757,53* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 627,60* | € 760,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|