Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank H1000xB500xT500mm VA Edelstahl 2 Fachböden,1 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9145452028
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     EMD W 515/2
EAN/GTIN:
     4045537016496
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
robuste Schweißkonstruktion aus gebürstetem Edelstahl 4301, Stärke 1 mm · 2 Fachböden, verstellbar im 25-mm-Raster, 1 Schublade · Tragfähigkeit pro Fachboden 75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · verschließbar mit Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Türen:
Edelstahl
Korpus:
Edelstahl
Ausstattung:
2 Fachböden, 1 Schublade
Anzahl Fachböden:
2
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Anzahl Schubladen:
1
Marke:
ORGAMI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank h1000xb500xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Hängeschrank, Hängeschränke, Material- und Werkzeugschrank, Material- und Werkzeugschränke, Werkzeugschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,56*
€ 876,18*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,51*
€ 877,05*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 804,24*
€ 925,44*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,67*
€ 927,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,23*
€ 931,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,18*
€ 1.042,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,59*
€ 1.037,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 871,58*
€ 1.037,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 871,57*
€ 1.037,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,15*
€ 960,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 807,14*
€ 960,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 807,12*
€ 960,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 807,11*
€ 960,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 807,10*
€ 960,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,57*
€ 939,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,56*
€ 902,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.