| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9145425418 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: PROMAT 446/2-45 EAN/GTIN: 4045537005407 |
| |
|
| | |
| mit Doppelabteilen zur Trennung von Berufs- und Privatkleidung · mit Sockel (H 100 mm) H 1800 x T 500 mm · stabile Stahlblechkonstruktion · hochwertige Pulverbeschichtung · Schrankboden und Sockel aus elektrolytisch verzinkten Blechen · Abteilbreite 2 x 300 mm · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und EtikettenrahmenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Abteile: | 2 doppelt | Ausführung: | mit Sockel | Breite: | 1225 mm | Türen: | taubenblau NCS 4040 R 70B | Korpus: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1800 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,13* | € 600,11* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 511,80* | € 602,93* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 571,46* | € 664,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 548,60* | € 669,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|