| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9145425400 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: PROMAT 421/1-45 EAN/GTIN: 4045537005223 |
| |
|
| | |
| mit Einzelabteilen · mit Füßen · stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · Abteilbreite 300 mm · Schrankboden und Füße aus elektrolytisch verzinkten Blechen · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen · Weitere Farben ohne Mehrpreis! Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Abteile: | 2 | Ausführung: | mit Füßen | Breite: | 625 mm | Türen: | taubenblau NCS 4040 R 70B | Korpus: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Abteilbreite: | 300 mm | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1850 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,95* | € 332,48* | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 260,28* | € 332,80* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,7512* | € 409,9112* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 355,23* | € 429,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 328,97* | € 431,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|