Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank H1820xB634xT200mm lichtgrau Klarsichtmagazine 54xB,20xC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9144449705
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     KSE 18065-66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schrankgehäuse aus Stahlblech · pulverbeschichtet · komplett bestückt mit Klarsichtmagazinen aus Polystyrol · Farbe weiß in unterschiedlichen Größen · übersichtliche und staubfreie Lagerung von Kleinteilen · schneller Zugriff · H 1820 x B 634 x T 200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Klarsichtmagazine
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
200 mm
Anzahl Behälter x Gr.:
54 x B, 20 x C
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamthöhe:
1820 mm
Gesamtbreite:
634 mm
Marke:
GRUBER SYSTEME
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,79*
€ 776,02*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,49*
€ 776,76*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,02*
€ 779,63*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 671,14*
€ 780,36*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,02*
€ 923,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,45*
€ 913,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 767,44*
€ 913,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 767,42*
€ 913,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,35*
€ 878,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 738,34*
€ 878,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 738,33*
€ 878,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 738,32*
€ 878,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 738,30*
€ 878,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,91*
€ 854,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,79*
€ 787,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.