Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank H1370xB634xT200mm lichtgrau Klarsichtmagazine 72xA,36xB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9144449637
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     KSE13096-66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schrankgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet · komplett bestückt mit Klarsichtmagazinenaus Polystyrol · Farbe weiß, in unterschiedlichen Größen · übersichtliche und staubfreie Lagerung von Kleinteilen · schneller ZugriffWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Klarsichtmagazine
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
200 mm
Anzahl Behälter x Gr.:
72 x A, 36 x B
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamthöhe:
1370 mm
Gesamtbreite:
634 mm
Marke:
GRUBER SYSTEME
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,74*
€ 624,84*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,15*
€ 625,43*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,23*
€ 627,74*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 550,55*
€ 648,07*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,84*
€ 743,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,27*
€ 729,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 613,26*
€ 729,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 613,25*
€ 729,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,82*
€ 689,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 579,81*
€ 689,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 579,80*
€ 689,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 579,79*
€ 689,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 579,77*
€ 689,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,03*
€ 665,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,74*
€ 632,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.