Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank H1370xB634xT200mm enzianblau Klarsichtmagazine 42xB,15xC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9144449635
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     KSE13065-59
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schrankgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet · komplett bestückt mit Klarsichtmagazinenaus Polystyrol · Farbe weiß, in unterschiedlichen Größen · übersichtliche und staubfreie Lagerung von Kleinteilen · schneller ZugriffWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Klarsichtmagazine
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
200 mm
Anzahl Behälter x Gr.:
42 x B, 15 x C
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Gesamthöhe:
1370 mm
Gesamtbreite:
634 mm
Marke:
GRUBER SYSTEME
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,61*
€ 596,17*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,70*
€ 596,73*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,16*
€ 598,94*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 525,94*
€ 615,33*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,17*
€ 709,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,99*
€ 694,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 583,98*
€ 694,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 583,97*
€ 694,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,60*
€ 676,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 568,59*
€ 676,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 568,58*
€ 676,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 568,57*
€ 676,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 568,56*
€ 676,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,78*
€ 659,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,61*
€ 604,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.