Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank H880xB634xT200mm enzianblau Klarsichtmagazine 18xB,15xC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9144449601
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     KWE 08065-59
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
komplett bestückt mit Klarsichtmagazinen in unterschiedlichen Größen · zur Wandmontage oder als AufsatzschrankWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Klarsichtmagazine
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
200 mm
Anzahl Behälter x Gr.:
18 x B, 15 x C
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Gesamthöhe:
880 mm
Gesamtbreite:
634 mm
Marke:
GRUBER SYSTEME
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,14*
€ 491,96*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 409,01*
€ 492,43*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,45*
€ 498,35*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,20*
€ 500,12*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,96*
€ 585,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,26*
€ 567,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 477,25*
€ 567,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 477,24*
€ 567,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,66*
€ 547,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 459,65*
€ 546,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 459,64*
€ 546,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 459,62*
€ 546,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 459,61*
€ 546,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,87*
€ 522,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,14*
€ 485,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.