| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9144449167 Herst.-Nr.: NW12F-6011 EAN/GTIN: 4031022043023 |
| |
|
| | |
| robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol · leichte Kastenentnahme · doppelseitige Ausführung leicht verfahrbar mit je 2 Bock- und Lenkrollen · Rad Ø 125 mm, Vollgummireifen · Tragfähigkeit 250 kg · pulverbeschichtet in resedagrün, RAL 6011Weitere technische Eigenschaften:· Gesamttragfähigkeit: 250kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | doppelseitig | Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: | 108 x 4, 36 x 3, 8 x 2 | Anzahl Schienen: | 20 | Farbe: | resedagrün, RAL 6011 | Rad-Ø: | 125 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1640 mm | Marke: | LA-KA-PE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 753,30* | € 884,78* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 792,19* | € 889,09* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 805,90* | € 900,39* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 788,50* | € 904,29* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.001,34* | € 1.118,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|