Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Basic B1000xT700xH840-1040mm Buche lichtgrau/anthrazitgrau 1Schubl.RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9141456531
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8001I1-107R4H.942
EAN/GTIN:
     4040376477606
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm pulverbeschichtet · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Oberfläche geölt · Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Arbeitshöhe von 840 - 1040 mm einstellbar mit Niveaugleich · Schubladen-Innenmaße B 490 x T 560 mm, Tragfähigkeit 100 kg, 90 % ausziehbar · kugelgelagerte Rollenführung mit Selbsteinzug und Rücklaufsicherung, durchgehende, komplett integrierte Griffleiste · Zentralverschluss mit 2 SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 150 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250 kg
Schubladeninnenbreite:
490 mm
Schubladeninnentiefe:
560 mm
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
RAU
Anzahl Schubladen:
1
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840-1040 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,52*
€ 508,39*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,60*
€ 540,52*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,89*
€ 540,88*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,21*
€ 543,70*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,81*
€ 562,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,88*
€ 643,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,35*
€ 627,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 527,33*
€ 627,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 527,32*
€ 627,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,50*
€ 615,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 517,49*
€ 615,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 517,48*
€ 615,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 517,47*
€ 615,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 517,46*
€ 615,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,29*
€ 602,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,89*
€ 544,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rau
A3-8462I2-15H
ab € 682,48*
Ähnlich
Rau
A3-8466I2-15H
ab € 681,30*
Ähnlich
Rau
A3-8468I2-15H
ab € 727,62*
Ähnlich
Rau
A3-8473I2-15H
ab € 878,61*
Ähnlich
Rau
A3-8563I2-20H
ab € 940,16*
Ähnlich
Rau
A3-8569I2-20H
ab € 973,75*
Ähnlich
Rau
A3-8574I2-20H
ab € 1.234,71*
Ähnlich
Rau
03-8466I2-157R4H.942
ab € 705,38*
Ähnlich
Rau
03-8473I2-157R4H.942
ab € 888,50*
Ähnlich
Rau
03-8468I2-157R4H.942
ab € 747,90*
Ähnlich
Rau
03-8462I2-157R4H.942
ab € 707,94*
Ähnlich
Rau
03-8569I2-207R4H.942
ab € 992,26*
Ähnlich
Rau
03-8563I2-207R4H.942
ab € 943,02*
Ähnlich
Rau
03-8574I2-207R4H.942
ab € 1.274,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.