Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschrank H395xB480xT600mm lichtgrau/enzianblau 3 Schubl.Einfachauszug RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141456422
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-USDL-2-3A.11
EAN/GTIN:
     4040376213327
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenblock
aus Stahlblech, abschließbar mit Zentralverschluss · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau, RAL 5010 · Schubladen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg · Schubladen-Innenmaße B 390 x T 560 mm · Griffleiste mit Beschriftungsstreifen · die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiertWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Werktisch
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 90, 2 x 120 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
480 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
35 kg
Ausführung:
Einfachauszug
Anzahl Schubladen:
3
Tiefe:
600 mm
Höhe:
395 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,63*
€ 387,61*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,38*
€ 387,95*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,14*
€ 394,92*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 345,10*
€ 406,84*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,03*
€ 424,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,61*
€ 461,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,87*
€ 448,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 376,86*
€ 448,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 376,85*
€ 448,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,95*
€ 435,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 365,94*
€ 435,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 365,93*
€ 435,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 365,92*
€ 435,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 365,91*
€ 435,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,84*
€ 427,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 8,55*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 24,69*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,80*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 23,54*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 21,50*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.