Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B2000xT595mm MDF-Platte f.Arbeitstisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9141456036
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 ABG80 200
EAN/GTIN:
     4040376032959
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
passend für Arbeitstische · MDF-Platte · Stärke 22 mm
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
passend für:
Arbeitstisch
Stärke:
22 mm
Material:
MDF-Platte
Tiefe:
595 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ablageboden cnc-wagen, Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Arbeitstische, Ablageböden für Arbeitstische
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,12*
€ 110,03*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,62*
€ 110,80*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,85*
€ 110,91*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,37*
€ 117,27*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,73*
€ 117,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
06-625B80-20.12
ab € 373,95*
Sonstiges
Rau
06-625F80-20.12
ab € 317,02*
Sonstiges
Rau
06-625M80-20.12
ab € 316,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.