Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141455593 Herst.-Nr.: EE-KES2000.10 EAN/GTIN: 4040376132710 |
| |
|
| | |
| zur Montage an Systemstützen · für die Aufnahme von Sichtlagerkästen und Energieleiste · Tragfähigkeit 30 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Tragfähigkeit: | 30 kg | passend für: | Sichtlagerkästen | Farbe: | enzianblau | Ausführung: | für Systemstütze | Marke: | RAU | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,42* | € 75,93* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,46* | € 77,30* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,40* | € 79,42* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,09* | € 81,88* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,00* | € 100,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|