Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2Ladeflächen L1000xB700mm grau Trgf.150kg melaminbeschichtet RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455535
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-TW-1000-700M.12
EAN/GTIN:
     4040376863980
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Arbeitsplatte Stärke 22 mm, beidseitig melaminharzbeschichtet, blendfrei gebrochenes weiß · Profilstahlrohr - Untergestell 45 x 45 x 2 mm mit Aluminiumprofilen 40 x 40 mm zur Einstellung der Arbeitshöhe · stufenlos höhenverstellbar von 650 - 1000 mm · großer Ablageboden · vier Lenkrollen Ø 100 mm, davon zwei mit Feststeller, Tragfähigkeit 150 kg bei gleichmäßig verteilter statischer FlächenlastWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Rad-Ø: 100mm· Gestell: Stahlrohr· Ausstattung: Ladefläche melaminharzbeschichtet· Bereifung: TPE· Gesamtbreite: 700mm· Bremssystem: mit Radfeststeller· Gesamtlänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
150 kg
Etagenhöhe:
650-1000 mm
Ausführung:
höhenverstellbar
Ladeflächenbreite:
700 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamthöhe:
1000 mm
Ladeflächenausführung:
Spanplatte
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz, Tischwagen, rau arbeitstisch höhenverstellbar, rau arbeitsplatzsystem, system arbeitsplatz, Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,07*
€ 428,43*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,97*
€ 430,51*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,75*
€ 443,24*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,97*
€ 457,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,32*
€ 457,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,51*
€ 512,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,03*
€ 502,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 422,02*
€ 502,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 422,01*
€ 502,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,13*
€ 483,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 406,12*
€ 483,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 406,11*
€ 483,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 406,09*
€ 483,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 406,08*
€ 483,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,91*
€ 473,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,97*
€ 453,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1000-500M.12
ab € 272,25*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1000-700M.12
ab € 288,80*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1200-500M.12
ab € 279,84*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1200-700M.12
ab € 299,04*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1200-900M.12
ab € 320,51*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1500-500M.12
ab € 292,94*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1500-700M.12
ab € 316,78*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1500-900M.12
ab € 339,43*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1800-500M.12
ab € 312,56*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1800-700M.12
ab € 336,01*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-1800-900M.12
ab € 357,46*
Sonstiges
Rau
E-B-AT-0700-500M.12
ab € 259,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.