Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141455494 Herst.-Nr.: EE-KAM1000-600M.10 EAN/GTIN: 4040376086082 |
| |
|
| | |
| für Systemaufbau · melaminharzbeschichtete Platte, Stärke 22 mm, lichtgrau inkl. Montagekonsolen · vorne und hinten mit C-Profil 40 x 40 x 2 mm zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen · Steckbügel T 550 mm, H 1 = H 300 mm und H 2 = H 500 mm · Tragfähigkeit max. 30 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Tragfähigkeit: | 30 kg | passend für: | Systemstütze | Ausstattung: | mit Steckbügeln | Ausführung: | 2 x H1, 3 x H2 | Tiefe: | 600 mm | Marke: | RAU | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaumagazin packtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, Kartonagemagazin, Kartonagemagazine, Magazine |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,91* | € 217,74* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,36* | € 218,31* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,16* | € 218,31* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,10* | € 226,93* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,43* | € 280,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|