Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1250xT700xH880mm Buche massiv grau blau 3 Schubl.fahrbar RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455375
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8157A6-127B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376991867
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · 3 Schubladen mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · Zentralverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg · Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1250 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Anzahl Schubladen:
3
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 824,49*
€ 939,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,13*
€ 967,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 878,21*
€ 974,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 874,60*
€ 974,51*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.088,30*
€ 1.213,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,77*
€ 1.444,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,10*
€ 1.410,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.185,09*
€ 1.410,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.185,08*
€ 1.410,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,66*
€ 1.338,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.124,65*
€ 1.338,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.124,64*
€ 1.338,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.124,63*
€ 1.338,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.124,62*
€ 1.338,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,82*
€ 1.319,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,30*
€ 1.295,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 111,63*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,25*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,64*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,30*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,38*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 128,01*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 28,72*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,15*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,35*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 25,01*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,36*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,63*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.