Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B2000xT700xH880mm Buche massiv lichtgrau/blau 1 Schubl.fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455367
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001A6-207B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376091727
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Schublade mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar, abschließbar mit Zylinderschloss, Tragfähigkeit 50 kg · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg · Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 150 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Anzahl Schubladen:
1
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 662,44*
€ 753,54*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 696,55*
€ 775,50*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,65*
€ 780,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,63*
€ 780,93*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 871,88*
€ 963,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,39*
€ 1.146,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,52*
€ 1.143,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 960,51*
€ 1.143,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 960,50*
€ 1.143,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,53*
€ 1.101,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 925,52*
€ 1.101,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 925,51*
€ 1.101,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 925,50*
€ 1.101,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 925,48*
€ 1.101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,90*
€ 1.082,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,88*
€ 1.037,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 136,15*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,87*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,25*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,74*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 105,54*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,44*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,51*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 220,27*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 38,15*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,09*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,12*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,85*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,67*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,18*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.