Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B2000xT700xH880mm Buche massiv lichtgrau fahrbar u.absenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455362
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-207B4F.12
EAN/GTIN:
     4040376991225
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · absenkbares Fahrgestell das mittels eines Excenterhebels ein- bzw. ausgefahren wird · hohe Standstabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250/450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar u. absenkbar
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 719,66*
€ 821,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,97*
€ 844,90*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,77*
€ 851,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,14*
€ 851,26*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,56*
€ 997,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,12*
€ 1.186,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,28*
€ 1.182,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 993,27*
€ 1.181,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 993,26*
€ 1.181,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,95*
€ 1.135,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 953,93*
€ 1.135,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 953,92*
€ 1.135,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 953,91*
€ 1.135,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 953,90*
€ 1.135,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,52*
€ 1.114,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,56*
€ 1.059,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,94*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 105,82*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,37*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 131,04*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 220,16*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 38,32*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,16*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,02*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,85*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,17*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,59*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,66*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.