Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank VX B2000xT800xH900mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 4 Schubl.ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453634
Herst.-Nr.:
     9990180052
EAN/GTIN:
     4014641015923
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
B 2000 x T 800 x H 850-900 mm · Schubladen 2 x H 180, 2 x H 360 mmWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 180, 2 x 360 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1500 kg
Plattenstärke:
50 mm
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
800 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.202,17*
€ 1.359,10*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.206,16*
€ 1.360,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.204,00*
€ 1.366,72*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.355,55*
€ 1.531,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.304,28*
€ 1.627,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,10*
€ 1.617,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,08*
€ 1.592,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.338,07*
€ 1.592,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.338,06*
€ 1.592,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,44*
€ 1.522,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.279,43*
€ 1.522,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.279,42*
€ 1.522,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.279,41*
€ 1.522,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.279,40*
€ 1.522,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.251,77*
€ 1.489,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,17*
€ 1.430,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170019
ab € 1.014,84*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170051
ab € 1.063,97*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170067
ab € 1.180,12*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170020
ab € 1.056,78*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170052
ab € 1.071,57*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170068
ab € 1.198,89*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180083
ab € 1.364,55*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180003
ab € 1.382,01*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180084
ab € 1.371,63*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180004
ab € 1.391,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.