Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank VX B1500xT800xH900mm Buche lichtgrau enzianblau Anz.Schubl.xH 3x180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453610
Herst.-Nr.:
     9990170052
EAN/GTIN:
     4014641017866
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
B 1500 x T 800 x H 850-900 mm · Schubladen 3 x H 180 mmWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1500 kg
Plattenstärke:
50 mm
Anzahl Schubladen:
3
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
800 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.079,24*
€ 1.292,32*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.145,53*
€ 1.298,80*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.176,62*
€ 1.334,60*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.155,40*
€ 1.340,23*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.251,17*
€ 1.421,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,80*
€ 1.545,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,00*
€ 1.524,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.280,99*
€ 1.524,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.280,98*
€ 1.524,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,74*
€ 1.455,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.222,73*
€ 1.455,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.222,72*
€ 1.455,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.222,71*
€ 1.455,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.222,70*
€ 1.455,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,77*
€ 1.421,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.145,53*
€ 1.363,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170019
ab € 1.009,49*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170067
ab € 1.185,90*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170020
ab € 1.063,27*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170068
ab € 1.192,69*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180051
ab € 1.189,48*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180083
ab € 1.357,70*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180003
ab € 1.385,01*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180052
ab € 1.204,55*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180084
ab € 1.376,77*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180004
ab € 1.391,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.