Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkbank Buche massiv B1270xT700xH850mm fahrbar blau/grau 50mm 5Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453554
Herst.-Nr.:
     9990210014
EAN/GTIN:
     4014641018603
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
B 1270 x T 700 x H 850 mm Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg · Ausstattung: mit Schraubstock · Anzahl Schubladen: 5
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
50 mm
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 60, 2 x 90, 2 x 150 mm
Breite:
1270 mm
Tragfähigkeit:
450/1500 kg
Ausführung:
fahrbar
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Platte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, montagewerkbank, Montagewerkbänke, Werkbank, Werkbänke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.658,44*
€ 1.883,42*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.770,05*
€ 1.946,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.758,13*
€ 1.948,58*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.766,67*
€ 1.957,19*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.878,434*
€ 2.068,054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.946,71*
€ 2.316,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.907,78*
€ 2.270,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.907,77*
€ 2.270,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.907,76*
€ 2.270,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.834,21*
€ 2.182,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.834,20*
€ 2.182,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.834,19*
€ 2.182,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.834,18*
€ 2.182,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.834,17*
€ 2.182,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.807,86*
€ 2.151,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.770,05*
€ 2.106,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.905
ab € 30,06*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.908
ab € 37,05*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.909
ab € 40,64*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.912
ab € 26,55*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.913
ab € 30,18*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.900
ab € 17,96*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.901
ab € 20,15*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.904
ab € 26,49*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000036
ab € 503,66*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000042
ab € 241,17*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000001
ab € 194,81*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000004
ab € 453,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.