| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141429028 Herst.-Nr.: 84.882.514 EAN/GTIN: 7630022347161 |
| |
|
| | |
| mehrschichtig verleimte Multiplex-Buchenholzplatte, 40 mm stark · robuste Konstruktion aus stabilem Stahlblech, mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gesamttragfähigkeit 800 kg · Zentralverschluss · Schubladen mit Vollauszug, 100% ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbecken · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Niveauausgleichsschrauben an den FüßenWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 2x100, 2x150, 1x200 mm | Gestell: | lichtgrau, RAL 7035 | Fronten: | lichtblau, RAL 5012 | Breite: | 1500 mm | Gesamttragfähigkeit: | 800 kg | Plattenstärke: | 40 mm | Anzahl Schubladen: | 5 | Arbeitsplatte: | Buche Multiplex | Tiefe: | 700 mm | Höhe: | 840 mm | Marke: | THURMETALL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 937,58* | € 1.119,68* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 991,95* | € 1.129,38* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 991,44* | € 1.130,51* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 955,87* | € 1.135,34* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.079,38* | € 1.232,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|