Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1500xT700xH845mm Buche Multiplex lichtgrau lichtblau 2 Schubl.2 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141429004
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     64.799.514
EAN/GTIN:
     7630021208401
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
mehrschichtig verleimte Multiplex-Buchenholzplatte, 40 mm stark · Werkbankgehäuse aus stabilem Stahlblech, Vierkantrohr-Konstruktion 40 x 40 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gesamttragfähigkeit 1000 kg · Zentralverschluss · Schubladen mit Vollauszug, 100% ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbecken · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Niveauausgleichsschrauben an den FüßenWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2x150 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1000 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Türen:
2
Anzahl Schubladen:
2
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
700 mm
Höhe:
845 mm
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,84*
€ 1.014,59*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,48*
€ 1.021,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,38*
€ 1.028,03*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 872,96*
€ 1.032,25*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 951,01*
€ 1.080,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,90*
€ 1.216,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,01*
€ 1.211,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.018,00*
€ 1.211,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.017,99*
€ 1.211,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,25*
€ 1.156,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 972,24*
€ 1.156,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 972,23*
€ 1.156,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 972,22*
€ 1.156,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 972,21*
€ 1.156,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,42*
€ 1.128,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,48*
€ 1.062,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
56.043.000
ab € 39,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.