Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen H840xB1350xT700mm grau/blau Anz.Schubl.xH 1x85/170/255,1Tür 510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141427210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.137.0001
EAN/GTIN:
     4014641138042
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
massive Buchenplatte 40 mm stark · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · serienmäßig mit Transportsicherung, die ein unkontrolliertes Öffnen der Schubladen bei Bewegung sicher verhindert · 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 160 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan · Lenkrollen mit Richtungsstopp und Radfeststeller · Tragfähigkeit pro Rolle max. 350 kg Gesamttragfähigkeit 1050 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · hochwertige Pulverbeschichtung · Anlieferung mit demontierten RollenWeitere technische Eigenschaften:· Schubladen-Innenmaße B x T: 500 x 540mm· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg· Rad-Ø: 160mm· Tragfähigkeit pro Rolle: 300kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 85/170/255, 1 Tür 510 mm
Gesamttragfähigkeit:
900 kg
Gesamttiefe:
700 mm
Gesamthöhe:
840 mm
Gesamtbreite:
1350 mm
Ausführung:
Buchenplatte 40 mm
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Montagewagen, Wagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 770,05*
€ 907,07*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 816,45*
€ 911,06*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,55*
€ 980,77*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 927,66*
€ 1.020,56*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,06*
€ 1.084,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,49*
€ 1.056,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 887,48*
€ 1.056,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 887,47*
€ 1.056,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,77*
€ 1.021,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 858,76*
€ 1.021,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 858,75*
€ 1.021,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 858,74*
€ 1.021,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 858,73*
€ 1.021,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,09*
€ 1.004,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,45*
€ 971,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.