Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1500xT700xH840mm Buche-Massiv lichtgrau/enzianblau 4Schubl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141427116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.111.0040
EAN/GTIN:
     4014641129255
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
robuste geschweißte Konstruktion aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit Niveauausgleich · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder ·Tragfähigkeit 800 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen - Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · hochwertige Pulverbeschichtung · fertig montierte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2x85, 2x170 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Schubladeninnenbreite:
500 mm
Schubladeninnentiefe:
540 mm
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
PROMAT
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,62*
€ 805,71*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,27*
€ 811,49*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,07*
€ 924,71*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 804,22*
€ 929,06*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,49*
€ 965,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,09*
€ 960,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 807,08*
€ 960,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 807,07*
€ 960,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,04*
€ 923,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 776,03*
€ 923,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 776,02*
€ 923,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 776,01*
€ 923,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 776,00*
€ 923,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,75*
€ 898,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,27*
€ 835,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
903.506
ab € 76,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.