Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1500xT700xH840mm Buche-Massiv lichtgrau/enzianblau 3Schubl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141427110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.111.0036
EAN/GTIN:
     4014641129170
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
robuste geschweißte Konstruktion aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit Niveauausgleich · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder ·Tragfähigkeit 800 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen - Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · hochwertige Pulverbeschichtung · fertig montierte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3x170 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Schubladeninnenbreite:
500 mm
Schubladeninnentiefe:
540 mm
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
PROMAT
Anzahl Schubladen:
3
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,26*
€ 758,81*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,55*
€ 762,44*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,85*
€ 864,99*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 754,18*
€ 869,80*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,44*
€ 907,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,28*
€ 899,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 756,26*
€ 899,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 756,25*
€ 899,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,94*
€ 868,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 729,93*
€ 868,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 729,92*
€ 868,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 729,91*
€ 868,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 729,90*
€ 868,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,25*
€ 845,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,55*
€ 781,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
903.506
ab € 80,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.