Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1500xT700xH840mm Buche-Massiv lichtgrau/enzianblau 2 Schubl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141427080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.115.1486
EAN/GTIN:
     4014641136215
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
robuste, geschweißte Konstruktion aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit Niveauausgleich · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Tragfähigkeit 800 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast Schublade mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg · abschließbar mit DOM Wechselzylinder· Schubladen - Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · hochwertige Pulverbeschichtung · fertig montierte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2x170 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Schubladeninnenbreite:
500 mm
Schubladeninnentiefe:
540 mm
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
PROMAT
Anzahl Schubladen:
2
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,71*
€ 645,57*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,03*
€ 650,15*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,61*
€ 734,00*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 636,36*
€ 739,70*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,15*
€ 773,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,16*
€ 761,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 640,15*
€ 761,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 640,13*
€ 761,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,05*
€ 741,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 623,04*
€ 741,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 623,03*
€ 741,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 623,02*
€ 741,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 623,01*
€ 741,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,33*
€ 721,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,03*
€ 665,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
903.506
ab € 76,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.