Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen Buchenplatte H975xB1145xT650mm grau/blau Anz.Schubl.xH 4x180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9140452844
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-XXL5.1A-B.11
EAN/GTIN:
     4040376163592
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Montagehilfswagen
H 975 x B 1145 x T 650 mm · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Einbauten: enzianblau, RAL 5010 · 25 mm starke, geölte Massivholz-Buchenplatte mit abgerundeten Kanten und Ecken · Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern, Rad-Ø 125 mm · großer Schiebegriff und Dokumententasche · 4 Schubladen 180 mm, 90% ausziehbar mit kugelgelagerter Rollenführung, Selbsteinzug und Rücklaufsicherung, Tragfähigkeit 50 kg, Innenmaße B 1055 x T 560 mm · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · Gesamtragfähigkeit max. 450 kgWeitere technische Eigenschaften:· Schubladen-Innenmaße B x T: 1055 x 560mm· Rad-Ø: 125mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
4 x 180 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Tragfähigkeit:
50 kg
Gesamttiefe:
650 mm
Gesamthöhe:
975 mm
Gesamtbreite:
1145 mm
Ausführung:
Buchenplatte
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.094,73*
€ 1.196,70*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.091,64*
€ 1.197,84*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.093,30*
€ 1.200,46*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.147,99*
€ 1.256,65*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.173,08*
€ 1.276,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,70*
€ 1.424,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,64*
€ 1.389,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.167,63*
€ 1.389,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.167,62*
€ 1.389,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,73*
€ 1.333,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.120,72*
€ 1.333,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.120,71*
€ 1.333,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.120,70*
€ 1.333,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.120,69*
€ 1.333,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,95*
€ 1.318,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,73*
€ 1.302,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,83*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 122,04*
Zubehör
Rau
09-200-70
ab € 33,70*
Zubehör
Rau
09-200-71
ab € 60,92*
Zubehör
Rau
09-200-72
ab € 82,36*
Zubehör
Rau
09-200-75
ab € 88,83*
Zubehör
Rau
09-200-85
ab € 52,90*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 76,18*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,95*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,69*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 560,66*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 782,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.