Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler H975xB1100xT320mm Inh.4x45l Soft-Mocca Klappen VA STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9136466698
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     5601008
EAN/GTIN:
     4031068122799
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
komplett aus verzinktem Qualitätsstahlblech · Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, lichtgrau · ausgestattet mit 2 verzinkten Innenbehältern mit einem Inhalt von je 45 l · Entnahme der Innenbehälter erfolgt über verriegelbare Flügeltüren an der Frontseite, Metallgriffe, matt verchromt · mit Pendelklappen · 2-teiliges Piktogramm-Set im Lieferumfang enthalten Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: verzinkter Innenbehälter
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Inhalt:
4 x 45 l
Korpus:
Soft-Mocca
Ausführung:
Klappen Edelstahl
Material:
Stahlblech
Tiefe:
320 mm
Höhe:
975 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,93*
€ 877,76*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,86*
€ 877,78*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 719,82*
€ 900,65*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,49*
€ 908,49*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,71*
€ 1.117,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,24*
€ 1.329,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,04*
€ 1.290,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.084,02*
€ 1.289,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.084,01*
€ 1.289,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,68*
€ 1.203,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.011,67*
€ 1.203,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.011,66*
€ 1.203,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.011,64*
€ 1.203,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.011,63*
€ 1.203,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,48*
€ 1.172,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,71*
€ 1.103,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466506
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.