Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosier-/Verteilerkanister 10l VA H380xB130xT280mm DUEPERTHAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9133466866
Hersteller:
     Düperthal
Herst.-Nr.:
     3.86.010
EAN/GTIN:
     4036361010699
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
Edelstahl H1.4571, poliert · für sicheres Verteilen und genaues Dosieren von brennbaren Flüssigkeiten · Dichtung aus PTFE · mit selbstschließendem Dosierhahn · Flammsperre im Behälterhals
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Breite:
130 mm
Farbe:
silber
Material:
Edelstahl
Tiefe:
280 mm
Höhe:
380 mm
Marke:
DUEPERTHAL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stahlblechkanister 10l, stahlblechkanister, Dosier- und Verteilerkanister, Sicherheitsbehälter, Sicherheitskannen, Sicherheitssammelbehälter, Sparanfeuchter, Verteiler- und Dosierbehälter, Wasch-/Tauchbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,62*
€ 429,30*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,17*
€ 429,72*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,33*
€ 431,27*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,85*
€ 506,98*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,30*
€ 510,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,97*
€ 495,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 415,96*
€ 494,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 415,95*
€ 494,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,87*
€ 485,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 407,86*
€ 485,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 407,84*
€ 485,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 407,83*
€ 485,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 407,82*
€ 485,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,22*
€ 475,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,62*
€ 425,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Düperthal
3.80.002
ab € 88,14*
Zubehör
Düperthal
3.80.003
ab € 80,92*
Zubehör
Düperthal
3.80.001
ab € 87,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.