Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer B1420xT1080xH1470mm verzinkt,montiert,m.Bodenrahmen SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9131492550
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F1770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
für die Lagerung von Propangasflaschen nach TRGS 510 · witterungsgeschützt und diebstahlsicher verschließbar · TÜV-geprüfte permanente Eigenbelüftung · Dach, Wände und Tür aus sendzimirverzinkten Trapezblechen · Fußbodenrahmen und Gitterrostboden verzinkt · 2 Gasdruckfedern erleichtern das einfache Öffnen und Schließen des Daches · Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse · einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen · Anlieferung erfolgt montiert mit Bodenrahmen · Abladung mit Stapler oder Kran erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 800mm· Innenhöhe: 1300mm· Innenbreite: 1300mm
Weitere Informationen:
Typ:
GB 1
Lagerkapazität:
11 St. Propangasflaschen 33 kg oder 22 St. Propangasflaschen
Gewicht:
134 kg
Ausführung:
verzinkt, montiert, mit Bodenrahmen
Breite:
1420 mm
Tiefe:
1080 mm
Höhe:
1470 mm
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.695,97*
€ 1.950,41*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.699,65*
€ 1.952,26*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.054,85*
€ 2.323,87*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.950,41*
€ 2.320,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,83*
€ 2.261,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.900,82*
€ 2.261,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.900,81*
€ 2.261,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.806,05*
€ 2.149,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.806,04*
€ 2.149,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.806,03*
€ 2.149,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.806,02*
€ 2.149,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.806,00*
€ 2.149,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.766,04*
€ 2.101,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.695,97*
€ 2.018,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1778
ab € 314,34*
Zubehör
SÄBU
F2610
ab € 84,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.