Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennw.f.Gasflaschencontainer M1 B1020xH2020mm Stahlbl.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9131466762
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     TW GFC-E/T M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
für Gasflaschencontainer · zum Teilen der LagerflächeWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: silber
Weitere Informationen:
für Gasflaschencontainer:
M1
Material:
Stahlblech
Höhe:
2020 mm
Breite:
1020 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,38*
€ 152,94*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 121,58*
€ 153,10*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,32*
€ 170,85*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,44*
€ 171,24*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
118336
ab € 1.882,66*
Sonstiges
Eurokraft
118344
ab € 2.064,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.