| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9130467521 Herst.-Nr.: P21-2610-A EAN/GTIN: 4260139971961 |
| |
|
| | |
| aus Polyethylen · für Auffangwannen 200-l-Fässer · zum Lagern aggressiver Medien in Stahlwannen Weitere Informationen: | | Breite: | 1300 mm | passend für: | Auffangwanne IBC/KTC | Material: | Polyethylen | Tiefe: | 1300 mm | Marke: | LACONT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltürenschrank, Schrank, Wannenboden, Wannenböden |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 585,85* | € 704,52* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 621,04* | € 707,61* | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,64* | € 722,62* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 654,67* | € 742,07* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 630,77* | € 744,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|