Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanlage 125l H450xB600xL800mm m.Pumpe u.Zapfpistole111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466228
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10196
EAN/GTIN:
     4052886315200
Suchbegriffe:
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
Tankanlage für Harnstofflösung AUS ...
Diesel-Tankstelle
für AdBlue® · zulässig zum Transport, keine ADR-Zulassung notwendig · einwandiger Transport- und Lagertank aus für AdBlue® zugelassenem Polyethylen · ideal zur Betankung von Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Baustellenfahrzeugen und Maschinen direkt an ihrem Einsatzort · optimal geeignet für den Transport auf Kleinlastwagen oder Pick-up's · Elektropumpe (Membran) 12 V oder 24 V, selbstansaugend mit Förderschlauch 4 m, elektrischem Kabel 4 m inkl. Polzangen und Automatik-Zapfpistole · Zapfpistolenhalter · Füllstutzen DN 100 · Staplertaschen und Tragegriffe · zusätzliche Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes, ohne Klappdeckel (Zubehör)
Weitere Informationen:
Spannung:
24 V
Inhalt:
125 l
Gewicht:
22 kg
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Ausstattung:
mit Pumpe und Zapfpistole
Ausführung:
mobil für AdBlue®
Fördermenge:
30 l/min
Höhe:
450 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 863,42*
€ 994,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 879,08*
€ 995,14*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 899,69*
€ 1.010,25*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 914,38*
€ 1.034,62*
€ 4,95*
ab € 930,44*
€ 1.048,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,25*
€ 1.202,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,41*
€ 1.200,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.008,39*
€ 1.199,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.008,38*
€ 1.199,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,68*
€ 1.149,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 965,67*
€ 1.149,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 965,65*
€ 1.149,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 965,64*
€ 1.149,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 965,63*
€ 1.149,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,42*
€ 1.122,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,69*
€ 1.070,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.