Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanlage Basic 1500l H1800xB1200xL1150mm m.Pumpe u.Zapfpistole CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466216
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10303
EAN/GTIN:
     4052886329276
Suchbegriffe:
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
Tankanlage für Harnstofflösung AUS ...
Diesel-Tankstelle
für AdBlue® · komplett mit Elektropumpe 230 V und Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter · integrierter Schlauchaufroller mit 6 m Befüllschlauch · mit integrierter Auffangwanne · optische Leckageanzeige · Befüllanschluss mit 2″ - Trockenkupplung · Überfüllsicherung · Füllstandsanzeiger · mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien · Winterpaket, mit Heizlüfter 250W für den Armaturenbereich · Lieferung erfolgt komplett montiert
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Inhalt:
1500 l
Gewicht:
190 kg
Breite:
1200 mm
Länge:
1150 mm
Ausstattung:
mit Pumpe und Zapfpistole
Ausführung:
für AdBlue®
Fördermenge:
35 l/min
Höhe:
1800 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.222,08*
€ 4.508,10*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.244,72*
€ 4.508,62*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.329,84*
€ 4.606,19*
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 4.319,00*
€ 4.610,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.471,71*
€ 4.762,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.606,19*
€ 5.481,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.516,44*
€ 5.374,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.516,43*
€ 5.374,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.516,42*
€ 5.374,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.386,06*
€ 5.219,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4.386,05*
€ 5.219,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4.386,04*
€ 5.219,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4.386,03*
€ 5.219,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.386,02*
€ 5.219,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.342,60*
€ 5.167,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.329,84*
€ 5.152,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10274
ab € 188,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.