Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 200l Innenmaße L1150xB550xH360mm grau fl.CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9122450182
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     5671
EAN/GTIN:
     4052886098769
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 l
Innenlänge:
1150 mm
Innenbreite:
550 mm
Innenhöhe:
360 mm
Gewicht:
8 kg
Ausführung:
flach
Farbe:
grau
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,60*
€ 180,72*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 173,41*
€ 200,54*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,59*
€ 202,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,54*
€ 203,44*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,08*
€ 269,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,01*
€ 320,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 250,15*
€ 297,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,82*
€ 296,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,08*
€ 277,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
1303
ab € 39,36*
Zubehör
CEMO
1305
ab € 33,83*
Zubehör
CEMO
1397
ab € 17,43*
Zubehör
CEMO
1398
ab € 19,51*
Zubehör
CEMO
8012
ab € 394,24*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 591,79*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.289,12*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 174,24*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 166,80*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 197,41*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 230,83*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 232,20*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 171,64*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 146,44*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 98,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.