| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9121452490 Herst.-Nr.: M2194-02-01 EAN/GTIN: 4251572704803 |
| |
|
| | |
| aus Stahlblech, lackiert · starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel · Wände mit Rundsicke · 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · bodenschonende Fußabschlussplatte · Boden mit Trapezsicken profiliert, an den offenen Schmalseiten zusätzlich durch Spezialprofil verstärkt · Stapeltaschen mit Kranösen · die Gestelle sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über 4 Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 1500 kg · zulässige Auflast 4500 kg · zulässige Stapelhöhe 4-fachWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Langgut· Material: Stahlblech· Stapelhöhe H1: 600mm· Auflast: 4500kg Weitere Informationen: | | Länge L1: | 1000 mm | Breite B1: | 800 mm | Farbe: | mausgrau, RAL 7005 | Tragfähigkeit: | 1500 kg | Einfahrmaß B2: | 520 mm | Gewicht: | 48 kg | Ausstattung: | mit Füßen | Unterfahrhöhe H3: | 100 mm | Füllhöhe H2: | 450 mm | Einfahrmaß L2: | 860 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,70* | € 315,07* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,24* | € 315,38* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,48* | € 349,24* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,38* | € 350,50* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,05* | € 363,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|