Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 470l L800xB1200xH740mm blau m.3 Kufen m.Arretierungsnoppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9121450021
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     83381310
EAN/GTIN:
     4260126617070
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
geschlossen, einstückig gespritzt · mit 3 Kufen · aus HDPE, lebensmittelecht · besonders robust · temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C · L 1200 x B 800 x H 740 mm · Inhalt 470 l · Tragfähigkeit 700 kg · verstärkter Rammschutz durch zusätzliche Rippen · integrierte Transponderhalterung · glatte Innenwände für eine einfache Entleerung, Reinigung und TrocknungWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Arretierungsnoppen· Innenhöhe: 595mm· Innenlänge: 1115mm· Innenbreite: 715mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
470 l
Ausführung:
mit 3 Kufen
Gewicht:
34,5 kg
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
740 mm
Außenbreite:
800 mm
Tragfähigkeit einzeln:
700 kg
Material:
HDPE Neuware
Tragfähigkeit im Stapel:
5000 kg, 5+1 Stapelung kg
Marke:
CRAEMER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Palettenbox, großvolumenbehälter 470l l800xb1200xh740mm, groß behälter, großbehälter craemer, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,26*
€ 240,43*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,93*
€ 241,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,58*
€ 275,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,43*
€ 276,77*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,64*
€ 287,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,41*
€ 284,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 233,73*
€ 278,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Craemer
83370800
ab € 47,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.