| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9121444626 Herst.-Nr.: 4472-07-0000-4 EAN/GTIN: 4052462023338 |
| |
|
| | |
| ideal für Sammlung und Transport von Schüttgütern, Produktionsabfällen sowie Wertstoffen · konische Baweise · ineinander stapelbar · Entleerung mittels Drehgerät · ökonomische Logistik durch platzsparenden Transport · transportabel mit Gabelhubwagen, Gabelstapler, Radler oder Kran · Rollen nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/180/94mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Inhalt: | 1,0 m³ | Länge: | 1040 mm | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Gewicht: | 122 kg | Ausstattung: | mit Einfahrtaschen und Einfahrbügeln | Farbe: | resedagrün, RAL 6011 | Marke: | BAUER | Ausführung: | lackiert | Höhe: | 1215 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 575,27* | € 679,37* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 609,86* | € 682,47* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 654,43* | € 731,71* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 662,56* | € 739,90* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 674,01* | € 748,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|