Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5m³ L1040xB1200xH680mm rot m.Einfahrtaschen u.Einfahrbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444612
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4472-09-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462023444
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
ideal für Sammlung und Transport von Schüttgütern, Produktionsabfällen sowie Wertstoffen · konische Baweise · ineinander stapelbar · Entleerung mittels Drehgerät · ökonomische Logistik durch platzsparenden Transport · transportabel mit Gabelhubwagen, Gabelstapler, Radler oder Kran · Rollen nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
94 kg
Ausstattung:
mit Einfahrtaschen und Einfahrbügeln
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Marke:
BAUER
Ausführung:
lackiert
Höhe:
680 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,07*
€ 591,13*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,99*
€ 594,03*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,38*
€ 639,00*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,53*
€ 642,51*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,03*
€ 645,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,00*
€ 760,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,34*
€ 746,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 627,33*
€ 746,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 627,31*
€ 746,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,32*
€ 731,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 614,31*
€ 731,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 614,30*
€ 731,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 614,29*
€ 731,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 614,28*
€ 730,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,88*
€ 717,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,38*
€ 673,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
587848
ab € 2.337,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.