Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,4 m³ L1430xB840xH605mm schwarzgrau Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444605
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKN 400 LACK.-7021
EAN/GTIN:
     4052462062207
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
77 kg
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Gesamthöhe:
605 mm
Gesamtlänge:
1430 mm
Gesamtbreite:
840 mm
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
455/170/55 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,10*
€ 493,98*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,08*
€ 496,40*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,89*
€ 534,12*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,69*
€ 534,63*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,75*
€ 536,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,12*
€ 635,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,32*
€ 620,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 521,30*
€ 620,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 521,29*
€ 620,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,28*
€ 598,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 503,26*
€ 598,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 503,25*
€ 598,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 503,24*
€ 598,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 503,23*
€ 598,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,73*
€ 587,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,89*
€ 554,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 97,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.