Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,6 m³ L1395xB840xH905mm lichtblau Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444591
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 600 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462040076
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
116 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
905 mm
Gesamtlänge:
1395 mm
Gesamtbreite:
840 mm
Mulde:
kastenförmig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
455/170/55 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,09*
€ 668,97*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,87*
€ 672,08*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,61*
€ 713,51*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,55*
€ 714,17*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,02*
€ 725,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,51*
€ 849,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,98*
€ 824,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 692,97*
€ 824,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 692,95*
€ 824,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,46*
€ 789,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 663,45*
€ 789,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 663,44*
€ 789,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 663,43*
€ 789,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 663,42*
€ 789,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,66*
€ 776,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,61*
€ 761,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 96,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.