Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbehälter 1,0 m³ L1200xB1200xH850mm verz.verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444542
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-02-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462028708
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter
robuste Stahlblechkonstruktion · Aufnahme für Gabelstapler und Kran · Entleerung mittels Drehgerät · individuell untereinander max. 3-fach stapelbar · Rastereinheit von 600 mm, Höhe von 850 mm und Stapelbarkeit gewährleisten die optimale Ausnutzung der LKW-Ladefläche Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 616/195/60mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
202 kg
Ausstattung:
mit Einfahrtaschen und Kranösen
Farbe:
verzinkt
Marke:
BAUER
Ausführung:
verzinkt
Höhe:
850 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klappbodenbehälter, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,34*
€ 705,82*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,26*
€ 705,84*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,21*
€ 707,19*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 606,79*
€ 707,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,58*
€ 756,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,82*
€ 839,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,43*
€ 829,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 697,42*
€ 829,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 697,41*
€ 829,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,20*
€ 810,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 681,19*
€ 810,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 681,18*
€ 810,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 681,17*
€ 810,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 681,15*
€ 810,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,90*
€ 798,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,34*
€ 752,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.