Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbehälter 1,0 m³ L1200xB1200xH850mm lack.gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444539
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462028647
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter
robuste Stahlblechkonstruktion · Aufnahme für Gabelstapler und Kran · Entleerung mittels Drehgerät · individuell untereinander max. 3-fach stapelbar · Rastereinheit von 600 mm, Höhe von 850 mm und Stapelbarkeit gewährleisten die optimale Ausnutzung der LKW-Ladefläche Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 616/195/60mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
184 kg
Ausstattung:
mit Einfahrtaschen und Kranösen
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Marke:
BAUER
Ausführung:
lackiert
Höhe:
850 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klappbodenbehälter, Transportbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,76*
€ 591,85*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,90*
€ 591,87*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 502,44*
€ 592,44*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,98*
€ 627,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,68*
€ 664,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,87*
€ 704,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,40*
€ 690,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 580,39*
€ 690,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 580,37*
€ 690,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,45*
€ 677,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 569,44*
€ 677,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 569,43*
€ 677,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 569,42*
€ 677,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 569,41*
€ 677,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,10*
€ 667,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,90*
€ 631,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.