Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbehälter 0,5 m³ L600xB1200xH850mm lack.lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444537
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-01-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462028609
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter
robuste Stahlblechkonstruktion · Aufnahme für Gabelstapler und Kran · Entleerung mittels Drehgerät · individuell untereinander max. 3-fach stapelbar · Rastereinheit von 600 mm, Höhe von 850 mm und Stapelbarkeit gewährleisten die optimale Ausnutzung der LKW-Ladefläche Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 616/195/60mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
600 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht:
122 kg
Ausstattung:
mit Einfahrtaschen und Kranösen
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Marke:
BAUER
Ausführung:
lackiert
Höhe:
850 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klappbodenbehälter, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,30*
€ 457,36*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 383,55*
€ 457,38*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,81*
€ 459,33*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,90*
€ 459,74*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,49*
€ 492,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,33*
€ 546,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,06*
€ 535,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,05*
€ 535,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 450,04*
€ 535,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,22*
€ 525,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 441,21*
€ 525,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 441,20*
€ 525,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 441,19*
€ 525,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 441,18*
€ 525,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,91*
€ 517,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,81*
€ 482,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.