Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5 m³ L840xB1245xH845mm lack.lichtblau o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444300
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 500 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462007079
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 415/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1245 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
840 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
125 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
lackiert
Höhe:
845 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,90*
€ 704,66*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,87*
€ 707,96*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,77*
€ 707,98*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,57*
€ 724,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,97*
€ 724,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,98*
€ 842,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,12*
€ 817,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 687,11*
€ 817,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 687,09*
€ 817,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,65*
€ 798,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 670,63*
€ 798,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 670,62*
€ 798,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 670,61*
€ 798,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 670,60*
€ 798,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,16*
€ 786,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,77*
€ 768,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel FB 500 vzk.
ab € 150,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.