Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,0 m³ L1200xB1040xH1270mm lack.resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444061
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 1000 LACK GRÜN
EAN/GTIN:
     4052462006935
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
169 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1270 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,12*
€ 782,80*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 710,81*
€ 782,82*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,59*
€ 788,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,68*
€ 794,64*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,48*
€ 1.014,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,72*
€ 1.207,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,96*
€ 1.195,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.004,95*
€ 1.195,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.004,94*
€ 1.195,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,09*
€ 1.166,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 980,08*
€ 1.166,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 980,07*
€ 1.166,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 980,06*
€ 1.166,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 980,05*
€ 1.166,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,14*
€ 1.154,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,48*
€ 1.137,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 690,18*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 616,06*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 616,11*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 618,69*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 599,88*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 620,34*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 665,44*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 663,68*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 667,30*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 647,50*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 665,55*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 708,65*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 710,07*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 708,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.