Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,7 m³ L1200xB1040xH970mm lack.gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444054
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 700 LACK GELB
EAN/GTIN:
     4052462006829
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
0,7 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
145 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
970 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,42*
€ 730,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,33*
€ 730,52*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 664,16*
€ 730,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,74*
€ 741,84*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,35*
€ 942,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,34*
€ 1.121,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,77*
€ 1.110,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 932,76*
€ 1.109,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 932,75*
€ 1.109,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,74*
€ 1.086,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 912,73*
€ 1.086,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 912,72*
€ 1.086,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 912,71*
€ 1.086,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 912,69*
€ 1.086,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,11*
€ 1.074,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,35*
€ 1.057,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.